フラット底 マルチディッシュ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード38289912 品番930186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。
接着細胞用表面処理済。
パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。
フラット底。フタ付。個包装。

ウェル数24 1ウェル当り容量(mL)1.0 1ウェルの培養面積(cm2)1.9 材質PS製 直径(Φmm)(ウェル)15.6 滅菌放射能(γ線)滅菌済 外寸法(mm)85.4×127.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38289912 930186 44208196 130186JP フラット底 マルチディッシュ BioLite フラット底 マルチディッシュ BioLite 1箱(50枚) 7,398
欠品中
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38289903
2021-02-01
用途:
衛生管理

単価が安くて、使い易いものです。
直ぐ納品できない時があったので、改善していただければありがたいです。
またご利用させていただきたいと思います。

対象商品:
38289912
2019-05-20
用途:
フッ素イオンの測定です。

Thermo Scientific 社のイオンメーターを使用しているので、このマルチデッシュの名前は嬉しいです。他社製品よりも安価であるのが嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする