339656 遠沈管 BioLite 38289946

339656 遠沈管 BioLite 38289946
339656 遠沈管 BioLite 38289946
339656 遠沈管 BioLite 38289946
339656 遠沈管 BioLite 38289946
339656 遠沈管 BioLite 38289946

遠沈管

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)15
内容量1箱(500個)注文コード38289946品番339656
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

低価格のBioLiteシリーズ。
パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。
RNase/DNaswフリー。

容量(mL)15高さ(mm)120材質(本体)PP製1目盛(mL)0.5滅菌放射能(γ線)滅菌済材質(キャップ)HDPE製胴径(Φmm)17外寸法(mm)Φ17×120遠心強度5500(×g)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38289946
2020-05-20
用途: 検査
製造業

丈夫で使いやすく、漏れることもありません。
作業の効率化ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする