遠沈管

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 38289955 品番 339657
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

低価格のBioLiteシリーズ。
パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。
RNase/DNaswフリー。

容量(mL)50 高さ(mm)115 材質(本体)PP製 1目盛(mL)5 滅菌放射能(γ線)滅菌済 材質(キャップ)HDPE製 胴径(Φmm)30 外寸法(mm)Φ30×115 遠心強度9000(×g)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38289946
2020-05-20
用途:
検査
製造業

丈夫で使いやすく、漏れることもありません。
作業の効率化ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする