ヤマルーブ 180 インジェクション&キャブクリーナー

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード38290043 品番90793-40064
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。
フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.072L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38290043
2024-07-05
用途:
バイクのキャブ清掃
株式会社矢野写真館 様 (卸売・小売業)

使用方法通りにやりましたが中々改善されず、キャブからガソリンを抜いた後その穴からこのキャブクリーナーを吹き入れて栓を閉じて1時間くらい放置しました。それから栓を開けキャブクリーナを出してエンジンをかけたら一発始動!調子が戻りました!
参考にする方は自己責任でお願いします。

対象商品:
38290043
2019-06-05
用途:
キャブメンテ

気持ちの問題かもしれませんが、使って満足できました。

対象商品:
38290043
2018-05-02
用途:
カブのキャブレターのオーバーホールに
医療・福祉・介護関連業

コストパホーマンスが良く、効果も十分にあったと思います。

対象商品:
38290043
2015-05-29
用途:
バイクのスロットルバルブ洗浄

バルブ内に蓄積したカーボンの洗浄力も必要充分にあり内容量も使いきりタイプの為凄く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする