ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)

(168件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード38290147 品番90793-40073
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状水溶性
注意
※ゴム部品、樹脂部品には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 168
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38290147
2026-01-23
用途:
キャブ掃除
サービス業

カブAA01のキャブレターの掃除に、使いました。臭いがちょっとシミる感じですが、効果はかなり良いです。

対象商品:
38290147
2025-11-07
用途:
車のメンテナンス
アクス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回初めてこの商品を購入しましたが、泡で洗浄ができるので密着し凄く良いと思います。

2025-10-27
用途:
キャブレターの清掃

他の多くの方のレビューにも記されている通り、洗浄力の強さが抜群です。
状況次第で浸け置き用の液体タイプと使い分けています。

2025-04-16
用途:
汚れ落とし

バポライザーや真鍮製のタンクの汚れ除去に使用。通常のキャブクリーナーよりは強力で汚れもしっかり落ちます。

2025-01-21
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

いろいろキャブクリーナーを試しましたが、落ち方がいいです。戦場の際も越智がいいように思います。

対象商品:
38290147
2024-10-05
用途:
バイクメンテ
卸売・小売業

かなり汚れてたキャブレターO/Hに使用しました。
漬け置きでも詰まったジェット類は開通出来ずリーマーで開通させましたが普通に汚れてた箇所はかなり綺麗になりました。
手軽に使えるスプレータイプでお薦めします。
汚れ落としは泡タイプの方がお薦めします。

2024-10-02
用途:
バイク・車等メンテナンス
サービス業

ずーっとヤマハケミカル使っていますが、とても信用出来るケミカルです。

2024-09-04
用途:
バイクのキャブメンテ用に購入
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

元々、ボートエンジン用に常備してたものがなくなったので新調した。キャブ内部の汚れ落としとして絶大な信頼をおいている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする