ヤマルーブ ロングライフクーラント

(18件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 38290305 品番 90793-48021
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。

用途水冷車専用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
注意
※エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、混合表を参考にして30〜60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
バイクメンテナンス
製造業

リピートで使用しています。純正なので間違いないです。

2025-09-12
用途:
バイクメンテナンス
製造業

純正部品なので間違いないです。割引の時に利用させてもらって満足しています。

2025-02-03
用途:
冷却水の交換
運輸・通信業

安心のヤマハ製です、今回はアプリリアに使用しました、問題ないです。

対象商品:
38290296
2021-07-12
用途:
バイク用
建設業・工事業

さすがの純正品質。常にオーバーヒート気味だったエンジンが、ファン稼働とともに水温がすんなり下がるようになりました。

対象商品:
38290296
2021-09-09
用途:
バイクメンテナンス
製造業

バイクのヘッド周りオーバホール毎に交換しています。YAMALUBEということで可もなく不可もなく安心して使えます。

対象商品:
38290296
2021-03-18
用途:
バイクのクーラント交換
製造業

いつもこの銘柄を使用していますが安く購入出来ました。

対象商品:
38290296
2021-01-30
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

いつも使ってます。安心の純正品です。ありがとうございます。

対象商品:
38290296
2021-03-24
用途:
バイク整備
製造業

メーカー指定なので安心して使えます。
特に不具合もありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする