ヤマルーブ フィルターオイル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード38290323 品番90793-38032
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ヤマハコンベンションモデル専用に開発したオイルで、火山灰、サンド、赤土をはじめとして、泥濘、泥水等、全日本MXラウンド全ての諸状況を考慮し、テスト、開発してあり、全ての条件下で最高の性能を発揮するフィルターオイルです。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38290323
2025-05-15
用途:
バイクのエアフィルター
伊藤製作所 様 (製造業)

RSタイチのオイルが無くなった為、購入しました、使用感は変わりません。

対象商品:
38290323
2022-03-03
用途:
KLX125に使用。
その他業種

つけすぎると、エアーボックス内が大変な事になりますので、つけすぎには注意です。

対象商品:
38290323
2018-08-02
用途:
モトクロス試乗時
有限会社アクティブ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヤマルーブの商品なので安心して使用できます。
モノタロウでは、値段も安く、出荷も早い。
また利用します。

対象商品:
38290323
2018-03-23
用途:
バイクのメンテナンス用
横瀬製作所 様

まんべんなく浸透します。安く購入させていただいています。リピート品です。

対象商品:
38290323
2018-01-04
用途:
バイク整備
製造業

純正部品が注文できて便利です。
少し割引もありますし。

対象商品:
38290323
2017-04-25
用途:
モトクロス走行前

パッケージのデザインがオイルフィルターではなくモトクロスバイクの図柄になっていました。YamaLubeに確認したところ、バイクの図柄があるものが新しい商品ということでした。つまりモノタロウでは古い在庫品ではなく新しいものが手に入るということです。

対象商品:
38290323
2016-08-05
用途:
オフロード車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアクリーナーに塗布する前はサラサラしているが、塗ると粘り気が良く出て糸を引くようになる。粘性が高いのでチリやホコリをよく吸着してくれそうです。

対象商品:
38290323
2014-09-01
用途:
バイクのエアクリーナーに

エアクリーナーにかなり浸み込むので塗布量が解りにくいが、それ以外は満足。
塗布量が分かりにくく、車体に付けてから液が垂れてしまった。でも説明に余った分は除去することと書かれているので使い方を間違っているだけのようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする