※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定性濾紙No.1

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 直径(Φcm)12.5 直径(Φmm)125 注文コード38290551 品番9855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は直径など6種類から選べます 他の種類を見る

一般目的にもっとも多く使われています。
セット内容:本体×100

粒子保持能(μm)6 直径(Φcm)12.5 用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。 直径(Φmm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38290515
2021-08-18
用途:
じょうごを使う際に有ると便利

洗浄剤など再利用する際に別の容器に移すとき使うと細かいゴミを遮断してくれます
そのほかにもオイル交換の際に使うと鉄粉などが混ざってないか目視で確認できます
そのほかにもコンプレッサーで塗装する時ガンのタンクに使うと不純物の無い塗料だけを入れる事ができるそうです、万能ですね。

対象商品:
38290567
2017-09-08
用途:
小学生の実験

ろ紙の折り方を教えるために使用。研究用のちゃんとしたろ紙に比べてしまうと、見た目も今ひとつの感はあるが、教育用なので問題なし。安いのが良いです。

対象商品:
38290524
2017-11-27
用途:
実験
その他業種

寸法がちょうどよく、使い勝手が良い。水切れが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
38290533
2017-09-23
用途:
理科や生活科の結晶の観察や造形活動
医療・福祉・介護関連業

安いのに紙質が良くてしっかりしているのに驚きました

対象商品:
38290515
2015-08-30
用途:
液体のすいとり紙として使用します
有限会社中島都市デザイン研究所 様 (サービス業)

特に問題はなかった。

対象商品:
38290567
2013-12-04
用途:
有機化学合成

商品の特徴は1)他のメーカー製のろ紙よりも厚みがあり、2)裏面の粗さが大きく、3)価格が2百円程度安い。
抽出後の有機溶媒の芒硝乾燥後のろ過に使用しているが、まったく問題なく使用できます。ひだ折りで使用しています。流速は十分に早く、1000円程度のこれまで使用していた商品と同じように使用できています。日常的に利用するならお得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする