アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 分溜・分離・抽出・ろ過
アーテック[学校教材・教育玩具]の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アーテック[学校教材・教育玩具]の 定性ろ紙
定性濾紙No.2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
38290612
品番
9861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
微粒子も保持できます
セット内容:本体×100
粒子保持能(μm)
5
用途
理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
直径(Φcm)
12.5
準拠
理科小学校6年