94882 アルコールランプ(ステンレス製トーチ式) アーテック[学校教材・教育玩具] 38290682

アルコールランプ(ステンレス製トーチ式)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38290682 品番94882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トーチ式1芯タイプで芯の消耗がなく、安定した火力で燃焼します。
転倒してもアルコールがこぼれにくく、容器が割れる心配がありません。

材質ステンレス 容量(mL)120 寸法(Φ×高さH)(mm)80×72 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※アルコールは付属しておりません。
※外気の温度変化や点火時に芯の穴からアルコールが少し吹き出る事がありますので、手や顔を近づけないで下さい。数分で火力が安定し使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38290682
2014-09-24
用途:
鋳物表面のケバの除去(燃焼)
東京管材株式会社 様

炎(火力)の調節ができない。

対象商品:
38290682
2012-01-14
用途:
液の加熱
コバヒロテック 様

アルコールランプの問題点が判りました。
 温度差により内圧が高くなった時、中のアルコールが吹き出さない様にトーチの銅管に横穴を明け圧力を逃がす構造になっている様ですが、この穴の位置が悪くトーチを取り付けている栓の中に潜り込んでいる。この為、内圧が高くなった時、空気の逃げ場が無くアルコールを押し出したと思われます。銅管を加工しようと思ったのですが中の芯を切断して使用出来なくなっても困るので栓の中央にシャープペンの芯位の小さな穴を明け内圧を開放する様にした所、問題点の吹き出しは解決し満足して使用できる様になりました。メーカがこの問題を解決すればアルコールランプとしてはとても良いと思います。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
38290682
2013-03-17
用途:
コーヒー沸かし

炎の方向が45度位に悪いうえ、燃焼音が凄く、リラックスなど出来る代物ではない。
おまけに、バリで怪我しそう。
アルコールの逆流が起き、とても危険な商品ですね。返品希望します。

対象商品:
38290682
2012-05-14
用途:
外で お茶を入れるのに使用します

今回 2個購入しましたが 火力に違いがありました
元よりあったパイトーチと比べると ひとつは炎が小さかったのが
不満でした

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
38290682
2011-12-19
用途:
液の加熱
コバヒロテック 様

商品レビューに掲載されない質問回答を参考意見とすると有るので正直に記入させて頂きます。
トーチ式で芯が消耗しないと有るので購入しましたが、外気の温度変化でランプ内のアルコールが銅管(トーチ)より吹き出し上の受け皿よりあふれ危険です。これに気付かず火をつけた場合、場所によっては大きな災害となります。
 私の場合、一番最初は受皿に溜まっているのに気付かず点火し炎が大きく燃え上がり危険になりました。使わず置いていたら上記の様に受皿よりあふれる様になりました。これが構造的な欠陥なのか通常の状態なのか分からないので返品せず何とか使用できる様に考えていますが事故が起きるのではないかと気になります。御社に在庫があれば寒い部屋から暖かい部屋に本品を移動させてみて下さいアルコールがあふれでると思います。
 トーチ式より従来式にすれば良かったと思っています。商品のコメントに注意書きをお願いします。私は商品のコメントでトーチ式を選択しました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
下記、メーカーに確認をさせて頂きました。
原因と致しましては、外気の温度差により容器内の空気が膨張し起こった現象だと思われます。
構造上の問題はないとの事でございますが、弊社商品情報に注意喚起のコメントを追加させて頂きます。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする