- タイヤ保管用ポリ袋 モノタロウ 38291303

 

- タイヤ保管用ポリ袋 モノタロウ 38291303 - タイヤ保管用ポリ袋 モノタロウ 38291303 - タイヤ保管用ポリ袋 モノタロウ 38291303 - タイヤ保管用ポリ袋 モノタロウ 38291303 - タイヤ保管用ポリ袋 モノタロウ 38291303

タイヤ保管用ポリ袋

(80件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード38291303 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マチ付きの袋なのでタイヤも入れやすく持ち運びに便利です。

用途タイヤ交換時の一時保管など。 材質HDPE 寸法(mm)1150×850(マチ200) 厚さ(μm)25 適合タイヤサイズ17インチ以下
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38291303
2022-03-05
用途:
タイヤ保管
佐橋自動車鈑金 様

ビニールが薄すぎて、直ぐにやぶれてしまいます、購入しなければ良かったです

対象商品:
38291303
2020-08-06
用途:
タイヤ保管
合資会社 武田自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お客様のタイヤ用に使用しておりますが、素晴らしい商品で助かります。

対象商品:
38291303
2017-11-26
用途:
タイヤ交換時の夏or冬タイヤの車内養生用袋
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時のお客様返却用袋として車内へ運ぶ際の汚れ・水滴防止目的で重宝しております。
耐久性も某チェーン店で出されている袋より丈夫かと思われます。
大きさも17インチ以下とされておりますが、レクサスRXサイズ(235/65R18)までならギリギリ収まりました。
軽自動車サイズですと逆に大きすぎるので、もう少し中くらいの大きさがあるとありがたいかもしれません。

対象商品:
38291303
2017-12-28
用途:
季節タイヤ交換時
中田自動車整備工場 様

まちがついていてサイズも十分余裕がありとても使いやすいです。

対象商品:
38291303
2017-10-13
用途:
タイヤ保管用
有限会社櫻井モータース商会 様

そこそこ強度も有り、商品自体は満足していますが、1枚ずつ取り出せるようになっていないのがとても使いずらい。スタッドレスシーズンには箱から全部出すことになるので改善をお願いしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
38291303
2017-06-01
用途:
夏用、冬用のタイヤ保管に使用。

袋の大きさ的には問題なく使用できました。タイヤ交換を町内会で行っているため、今後も大いにアピールする材料にしたい。

対象商品:
38291303
2017-02-01
用途:
タイヤ交換時

耐久性は若干落ちるものの、次のシーズンまでもてばいいと
割り切ればOK、安くて助かっています。

対象商品:
38291303
2018-02-01
用途:
タイヤ交換作業時

他社のものよりかなり安価なので思い切りよく使うことができる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする