曜日別特売
AMS90D26L 充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco 38300735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電制御車用バッテリー AMSシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
性能ランク90
端子位置L
バッテリー容量(Ah)60(5時間率)
長側面長さ(cm)26
内容量1個注文コード38300735品番AMS90D26L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。
補水が不要のメンテナンスフリー仕様。
取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。
リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。

用途乗用車用性能ランク90幅(mm)173箱高(mm)225長側面長さ(cm)26端子位置Lバッテリー容量(Ah)60(5時間率)定格電圧(V)12総高さ(mm)225本体質量(kg)19.2タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万kmリザーブキャパシティ(分)140CCA(アンペア)630短側面サイズD
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38300674
2023-06-24
用途: 軽自動車バッテリー交換
電気・ガス・熱供給・水道業

このメーカーで外れたことがなく、電流安定性があってオーディオ電源などにもよい印象がある。

1が参考にしています
対象商品 : 38300674
2022-10-23
用途: 一般整備
自動車・二輪車・自転車関連業

交換作業がしやすくとても満足です。安心して使える商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 38300674
2021-07-14
用途: ムーブカスタムのバッテリー
運輸・通信業

ムーブカスタムのアイドリングストップ車のバッテリー交換のために購入しました新品で良かったです。

対象商品 : 38300683
2020-04-15
用途: お客様のバッテリーを交換
イチムラオートプラン自動車・二輪車・自転車関連業

トヨタ系ディラーにいた時から使用していた銘柄で安心出来る。

対象商品 : 38300692
2015-07-14
用途: 自家用車

古いバッテリーから置き換えです、到着した商品は無負荷端子間電圧が12.6Vでした。+端子が軽く腐食していました。すこし在庫期間が長かったのでしょうか。そのまま取り付けて再始動し、問題なく使えています。劣化の程度が楽しみです。前のバッテリーVARTAは電装をかなり使っていた状態で8年13万kmで寿命です。

1が参考にしています
対象商品 : 38300674
2015-02-17
用途: 軽自動車のバッテリー交換

最近、夜に走っているとウィンカーの点滅に合わせてメーターの明るさが変わる!?怪現象が。
買ってから約8年、交換していないバッテリーの寿命でした(充電しても変わらず)。
他に比べてかなり安かったのでコチラで購入、交換して2週間以上過ぎましたが調子良く走れています。

1が参考にしています
対象商品 : 38300717
2015-02-03
用途: 車用
ウッドベルファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

到着時の充電状態はまずまずでしたが、車載前に再充電してから取り付けがが良さそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 38300717
2015-02-16
用途: 自家用車

快適です。 
買って良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする