曜日別特売
CRBC12025C1 標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC IKO(日本トムソン) 38301925

標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)120シールド形状開放形注文コード38301925品番CRBC12025C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,200

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。
転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

内径d(Φmm)120外径D(Φmm)180幅B(mm)25質量(g)2620タイプ保持器付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本静定格荷重Co(N)70500JIS等級0基本動定格荷重C(N)47700シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする