曜日別特売
CRB8016UUC1 標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC IKO(日本トムソン) 38302634

標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個内径d(Φmm)80シールド形状両シール付き注文コード38302634品番CRB8016UUC1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。
転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

内径d(Φmm)80外径D(Φmm)120幅B(mm)16質量(g)740タイプ総ころ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本静定格荷重Co(N)37500JIS等級0基本動定格荷重C(N)24300シールド形状両シール付き軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする