NA4900 旋削形ニードルベアリング NA49 IKO(日本トムソン) 38306256

旋削形ニードルベアリング NA49

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)10注文コード38306256品番NA4900
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)14外径D(Φmm)22幅C(mm)13質量(g)24材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付き許容回転数(min-1[r.p.m])30000内径d(Φmm)10内輪LRT101413基本静定格荷重Co(N)10100JIS等級0基本動定格荷重C(N)9230シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※外輪および内輪が別のパッケージでのお届けになる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38306256
2016-10-21
用途: エンジン内部
樋口工業

さすがNTN。メーカに採用されているだけあって確実です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする