旋削形ニードルベアリング NA49

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード38306292 品番NA4904
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は内径dなど70種類から選べます 他の種類を見る

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)25 外径D(Φmm)37 幅C(mm)17 質量(g)78.5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き 許容回転数(min-1[r.p.m])16000 内径d(Φmm)20 内輪LRT202517 基本静定格荷重Co(N)25000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)21000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※外輪および内輪が別のパッケージでのお届けになる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38306256
2016-10-21
用途:
エンジン内部
樋口工業 様

さすがNTN。メーカに採用されているだけあって確実です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする