旋削形ニードルベアリング RNA49

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38306947 品番 RNA497
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)9 外径D(Φmm)17 幅C(mm)10 質量(g)9.3 許容回転数(min-1[r.p.m])45000 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし 内輪- 基本静定格荷重Co(N)3650 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)4530 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38307123
2024-02-19
用途:
機械に組込み
製造業

何十年前の設備をオーバーホールしてベアリング交換をしました。
当時の物は溝がないフラットなものでした。
サイズに変更は無いのですが、形状が変更になっているのには驚きました。

対象商品:
38307017
2021-11-14
用途:
弊社製品の組み込み部品として

かなり前から使用しているパーツです
メーカー品でもありますし、滅多に修理交換依頼を受けるパーツではなく
新品製品用として購入しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする