曜日別特売
RNA49/48 旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン) 38307132

旋削形ニードルベアリング RNA49

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)55
55
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
42
45
48
50
52
58
60
63
65
68
70
72
75
80
85
90
95
100
105
110
115
125
135
150
160
170
180
190
205
215
225
245
265
290
外径D(Φmm)70
70
11
12
13
15
17
19
20
22
24
26
28
30
37
39
42
45
47
52
55
58
62
65
68
72
75
80
82
85
88
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
165
180
190
210
220
230
250
260
280
300
320
360
幅C(mm)22
シールド形状開放形
内容量1個注文コード38307132品番RNA49/48
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)55外径D(Φmm)70幅C(mm)22質量(g)188許容回転数(min-1[r.p.m])7500材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-基本静定格荷重Co(N)76300JIS等級0基本動定格荷重C(N)44300シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38307123
2024-02-19
用途: 機械に組込み
製造業

何十年前の設備をオーバーホールしてベアリング交換をしました。
当時の物は溝がないフラットなものでした。
サイズに変更は無いのですが、形状が変更になっているのには驚きました。

対象商品 : 38307017
2021-11-14
用途: 弊社製品の組み込み部品として

かなり前から使用しているパーツです
メーカー品でもありますし、滅多に修理交換依頼を受けるパーツではなく
新品製品用として購入しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする