IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアルころ軸受
IKO(日本トムソン)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング NA69
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
注文コード
38307832
品番
NA6904
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
内接円径Fw(Φmm)
25
外径D(Φmm)
37
幅C(mm)
30
質量(g)
136
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪付き
内径d(Φmm)
20
内輪
LRT202530
基本静定格荷重Co(N)
48900
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
35400
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方