旋削形ニードルベアリング NA69

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)32 注文コード38307884 品番NA69/32
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は内径dなど44種類から選べます 他の種類を見る

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)40 外径D(Φmm)52 幅C(mm)36 質量(g)295 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き 内径d(Φmm)32 内輪LRT324036 基本静定格荷重Co(N)95700 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)53500 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38307945
2021-07-20
用途:
機械のメンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

メーカー納期よりも早く入手することができ助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする