旋削形ニードルベアリング NA69

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 注文コード38307902 品番NA6908
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は内径dなど44種類から選べます 他の種類を見る

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)48 外径D(Φmm)62 幅C(mm)40 質量(g)440 許容回転数(min-1[r.p.m])8500 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き 内径d(Φmm)40 内輪LRT404840 基本静定格荷重Co(N)135000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)71300 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38307945
2021-07-20
用途:
機械のメンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

メーカー納期よりも早く入手することができ助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする