IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアルころ軸受
IKO(日本トムソン)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング NA69
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
注文コード
38308024
品番
NA6901UU
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
内接円径Fw(Φmm)
16
外径D(Φmm)
24
幅C(mm)
22
質量(g)
44.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪付き
内径d(Φmm)
12
内輪
LRTZ121623
基本静定格荷重Co(N)
23000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
17100
シールド形状
両シール付き
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方