IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアルころ軸受
IKO(日本トムソン)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング RNA69
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38308243
品番
RNA6901
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
内接円径Fw(Φmm)
16
外径D(Φmm)
24
幅C(mm)
22
質量(g)
30
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪なし
内輪
-
基本静定格荷重Co(N)
23000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
17100
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方