旋削形ニードルベアリング NA48

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38308681 品番 NA4822
参考基準価格(税別)¥34,750 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)120 外径D(Φmm)140 幅C(mm)30 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1200 タイプ内輪付き 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 内径d(Φmm)110 内輪LRT11012030 基本静定格荷重Co(N)239000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)93200 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする