※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAFI425720 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) 38309284 TAFI425720 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) 38309284 TAFI425720 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) 38309284

旋削形ニードルベアリング TAFI

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38309284 品番 TAFI425720
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内径d(Φmm)42 外径D(Φmm)57 幅C(mm)20 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)149 タイプ内輪付き 許容回転数(min-1[r.p.m])8500 内接円径Fw(Φmm)47 内輪LRT424720 基本静定格荷重Co(N)62200 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)31500 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※軸受内径dが22mm以下は油穴がありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38309135
2018-06-28
用途:
塗装機整備
サービス業

外形が少し小さく、スペイサーを作成して取り付け良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする