※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAF172520 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン) 38309731 TAF172520 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン) 38309731

旋削形ニードルベアリング TAF

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38309731 品番 TAF172520
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)17 外径D(Φmm)25 幅C(mm)20 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)30.5 タイプ内輪なし 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 基本静定格荷重Co(N)22000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)16300 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※軸受内径dが22mm以下は油穴がありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38309826
2025-07-26
用途:
昔のバイクの部品です
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカー欠品の為取り外し寸法を測定して丁度良い寸法を見つけて組みました

対象商品:
38309792
2017-07-07
用途:
機械のメンテナンス

モノタロウ様に限りませんが、近年のTAF202820の外径交差がマイナス目ギリギリを狙われていて、稀に外れている物もあります。2年ほど前まではしっくり目に入っていた部品に使用するとスカスカです。検査の手が変ったのか、加工の手が変ったのか分かりませんが、IKOのベアリングは信頼していただけに残念です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする