IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアルころ軸受
IKO(日本トムソン)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング TRI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38310544
品番
TRI456430
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
64
幅B(mm)
30.5
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
300
タイプ
内輪付き
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
幅C(mm)
30
内接円径Fw(Φmm)
50
内輪
LRT455030
基本静定格荷重Co(N)
104000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
57700
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方