旋削形ニードルベアリング TR

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38310693 品番 TR253825
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)25 外径D(Φmm)38 幅C(mm)25 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)89 タイプ内輪なし 許容回転数(min-1[r.p.m])16000 基本静定格荷重Co(N)44400 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)34800 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38310693
2022-08-17
用途:
工作機械の回転軸部分

品質的には問題ございません。
梱包等も問題ございません。
納期がもう少し早いと非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする