旋削形ニードルベアリング TR

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)52 基本静定格荷重Co(N)81100 注文コード38310727 品番TR385230
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は外径D・基本静定格荷重Coなど23種類から選べます 他の種類を見る

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)38 外径D(Φmm)52 幅C(mm)30 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)168 タイプ内輪なし 許容回転数(min-1[r.p.m])11000 基本静定格荷重Co(N)81100 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)50800 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38310693
2022-08-17
用途:
工作機械の回転軸部分

品質的には問題ございません。
梱包等も問題ございません。
納期がもう少し早いと非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする