曜日別特売
TR9311850 旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン) 38310824

旋削形ニードルベアリング TR

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)93
93
20
22
25
30
35
38
40
42
45
48
50
58
62
70
83
95
100
110
115
140
150
外径D(Φmm)118
118
33
34
38
44
48
52
55
56
59
62
64
77
81
89
108
120
125
135
153
178
188
幅C(mm)50
内容量1個注文コード38310824品番TR9311850
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)93外径D(Φmm)118幅C(mm)50材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1210タイプ内輪なし許容回転数(min-1[r.p.m])4500基本静定格荷重Co(N)329000JIS等級0基本動定格荷重C(N)165000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38310693
2022-08-17
用途: 工作機械の回転軸部分

品質的には問題ございません。
梱包等も問題ございません。
納期がもう少し早いと非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする