IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアルころ軸受
IKO(日本トムソン)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング GTRI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38311104
品番
GTRI10515350
参考基準価格(税別)
¥85,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
153
幅B(mm)
50.5
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
3270
タイプ
内輪付き
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
幅C(mm)
50
内接円径Fw(Φmm)
115
内輪
LRTZ10511550
基本静定格荷重Co(N)
614000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
315000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方