IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング GTR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)
38
38
38
20
25
30
32
35
40
42
45
48
50
58
70
83
93
95
100
110
115
140
150
外径D(Φmm)
52
52
52
33
38
44
45
48
55
56
59
62
64
77
89
108
118
120
125
135
153
178
188
幅C(mm)
30
20
25
30
45
50
60
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38311201
品番
GTR385230
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
内接円径Fw(Φmm)
38
外径D(Φmm)
52
幅C(mm)
30
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
195
タイプ
内輪なし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
基本静定格荷重Co(N)
121000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
64200
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方