旋削形ニードルベアリング GTR

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)81 基本静定格荷重Co(N)241000 注文コード38311271 品番GTR628138
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は外径D・基本静定格荷重Coなど24種類から選べます 他の種類を見る

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

内接円径Fw(Φmm)62 外径D(Φmm)81 幅C(mm)38 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)520 タイプ内輪なし 許容回転数(min-1[r.p.m])2500 基本静定格荷重Co(N)241000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)118000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする