※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個外径D(Φmm)50内接円径Fw(Φmm)40軌道輪列数複列注文コード38312382品番RNAFW405034
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥3,958販売価格(税別)
この商品は外径D・内接円径Fw・軌道輪列数など75種類から選べます他の種類を見る 分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。
構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。
ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。