曜日別特売
NAXI4032Z スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI IKO(日本トムソン) 38313134

スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)40注文コード38313134品番NAXI4032Z
参考基準価格(税別)¥19,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。

基本静定格荷重(N)
(ラジアル)60200
(アキシャル)55100
基本動定格荷重(N)
(ラジアル)31000
(アキシャル)27900
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)58幅B(mm)20質量(g)324カバー防塵カバー付き材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付き寸法L(mm)32寸法H(mm)14寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)66.5許容回転数(min-1[r.p.m])5000内接円径Fw(Φmm)45内輪LRT404520JIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38312942
2024-02-26
用途: 弊社の製品組み込み部品として

IKOのメーカー品でも有りますし 弊社の製品組み込み部品として
30年来使用して 今回も 全く 支障もなかったです

対象商品 : 38313107
2021-06-10
用途: リベッテイングマシーンのメンテナンス時
谷技研サービス業

油圧シリンダーロッドの中に組込むのにコンパクトで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする