スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38313152 品番 NBX1523
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

IKO複合形ニードルベアリング
この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。
スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。

基本静定格荷重(N)
(ラジアル)14900
(アキシャル)23900
基本動定格荷重(N)
(ラジアル)12300
(アキシャル)10200
外径D(Φmm)24 寸法D1(Φmm)28 寸法D2(Φmm)- 内接円径Fw(Φmm)15 寸法H(mm)9 寸法L(mm)23 軌道輪形状針状ころ軸受 カバー防塵カバーなし 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)54 タイプ内輪なし 許容回転数(min-1[r.p.m])14000 JIS等級0 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※複合形ニードルベアリングは、グリース封入されていませんので、適正な潤滑を行って使用してください。無給油のままで使用すると、転がり接触面の摩耗が増加したり、短寿命の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする