スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)50 注文コード38313432 品番NBXI5040
参考基準価格(税別)¥31,060 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内径dなど20種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストローラベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。
スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。

基本静定格荷重(N)
(ラジアル)103000
(アキシャル)224000
基本動定格荷重(N)
(ラジアル)47500
(アキシャル)64600
幅B(mm)25.5 外径D(Φmm)72 寸法D1(Φmm)85 寸法D2(Φmm)- 内接円径Fw(Φmm)60 寸法H(mm)17 寸法L(mm)40 内径d(Φmm)50 カバー防塵カバーなし 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)666 タイプ内輪付き 許容回転数(min-1[r.p.m])4000 内輪LRT506025 JIS等級0 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする