LEYH25S2C-50-R2A2H LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2C) SMC 38313713

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード38313713品番LEYH25S2C-50-R2A2H
参考基準価格(税別)¥174,350販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ケーブル長(m)(2) 2ケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする