曜日別特売
LEYH63DS4C-200BU-R2A2H LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63DS4C) SMC 38315043

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63DS4C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W注文コード38315043品番LEYH63DS4C-200BU-R2A2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥267,750
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする