スラストニードルベアリング NTB

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38318892 品番 NTB1024
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

適合品番
(内輪)WS1024
(外輪)GS1024
(スラストワッシャ)AS1024
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)24 幅Dw(mm)2 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)3.3 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 基本静定格荷重Co(N)23900 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)7820 荷重方向スラスト 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※こちらの商品は スラストニードルベアリング 単品の商品です。内輪・外輪・スラストワッシャは付属致しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38318926
2026-02-18
用途:
これと、スラスト4枚
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こちらニードルベアリング2枚とスラスト4枚
セロー225、フロントフォーク内に使用
ストロークの動きが良くなった感じがします

対象商品:
38318926
2024-01-25
用途:
バイク整備
農・林・水産業

セロー250のフロントフォーク

内部のスプリングとカラーの間に入れました。

1人が参考にしています
2024-04-24
用途:
2輪車のメンテナンス
建設業・工事業

YAMAHA正規の商品で安心して使えます。
何より発送が早い!いつも利用させてもらってます!

対象商品:
38318926
2023-12-02
用途:
ヤマハセロー250のFサスペンションに使用

知人のセローに組み込んだのですが、動きが良くなったとの感想を聞いています。

1人が参考にしています
対象商品:
38318926
2023-05-05
用途:
自動車・バイクの整備
サービス業

バイクのフロントフォークに仕込みました。お安く提供戴いて助かります。

対象商品:
38318926
2022-10-04
用途:
自転車のクランクとクランク軸間の摩耗ガタ調整用に使用
不動産業

本ベアリング1ケとスラストワッシャ3枚(調整用含む)使用、問題無く現在も機能維持してます。

対象商品:
38318917
2022-09-02
用途:
鉄門扉の丁番に

重量のある鉄門扉の丁番に使用しました。
軽い力で門扉の開閉が出来、薄いので丁番を小型にすることが出来ました。

対象商品:
38318935
2022-07-02
用途:
CRM50のフロントフォークに

巷で話題のスラストベアリング、私は各所有車に使用しました。
今回はCRM50/80の外径35mmのフォークに使いました。
これからオフロードで存分に楽しみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする