※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS1528 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319696 GS1528 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319696

スラストベアリング(外輪) GS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)28 注文コード38319696 品番GS1528
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は内径d・外径Dなど57種類から選べます 他の種類を見る

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)28 幅B(mm)2.75 質量(g)9.3 主要寸法D(mm)28 主要寸法B(mm)2.75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする