スラストベアリング(スラストワッシャ) AS

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38320265 品番 AS1629
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)16 外径D(Φmm)29 幅s(mm)1 質量(g)3.6 寸法s(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38320265
2026-02-18
用途:
ニードルベアリングと一緒に購入
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こちら4枚とニードルベアリング2枚で
セロー225、フロントフォーク内に使用
ストロークの動きが良くなった感じがします

対象商品:
38320292
2024-06-04
用途:
揺動部のリフレッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもつかっています。加工処理も不具合なくたすかっております。

対象商品:
38320265
2024-01-25
用途:
バイク整備
農・林・水産業

セロー250のフロントフォークの内部
スプリングとカラーの間のスラストベアリングに使いました。

対象商品:
38320326
2023-01-29
用途:
バイクの加工用部品
R・E・P 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

出前も迅速でクオリティーも申し分ありません、日頃使わせていただいております

対象商品:
38320335
2022-05-15
用途:
バイク
建設業・工事業

バッフルを制作するにあたり、購入しました。
サイズがピッタリで、とても良い物が作れました。

1人が参考にしています
対象商品:
38320301
2021-12-25
用途:
Φ46のフロントフォークに
サービス業

ベアリングと共に。
レート違いのバネ数本と共に思考錯誤w
現在、一番硬い純正と合わせてますが、
なかなかうまいこといかない

対象商品:
38320231
2022-06-24
用途:
スケートボードの軸受

もともと使っていたのが、割れたので交換です。
もう少し厚いとよかったですが、値段も安いので満足です。

対象商品:
38320265
2021-01-29
用途:
バイクのフロントサスペンションの改善に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

別途購入したスラストベアリングとの組み合わせ用に購入しました。外径が同じなら一般的なワッシャーでも良かったのですが、ベアリングのころが走る事を思えば、やはり平面がしっかりしている同メーカー物にして良かったと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする