IKO(日本トムソン)
偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
32
タイプ
CFES-BUU
注文コード
38322243
品番
CFES12-1BUU
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。
偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
寸法B(mm)
15.2
寸法B1(mm)
40.2
寸法B2(mm)
25
寸法B3(mm)
6
寸法C(mm)
14
寸法C1(mm)
0.6
寸法D(Φmm)
32
寸法G(mm)
M12×1.5
寸法G1(mm)
13
寸法H(mm)
6
寸法d1(Φmm)
12
タイプ
CFES-BUU
シール
シール形
外径(Φmm)
32
幅(mm)
14
形状
円筒外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方