曜日別特売
CFES16BUU 偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322252

偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)35タイプCFES-BUU注文コード38322252品番CFES16BUU
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。
偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。

寸法B(mm)19.6寸法B1(mm)52.1寸法B2(mm)32.5寸法B3(mm)8寸法C(mm)18寸法C1(mm)0.8寸法D(Φmm)35寸法G(mm)M16×1.5寸法G1(mm)17寸法H(mm)6寸法d1(Φmm)16タイプCFES-BUUシールシール形外径(Φmm)35幅(mm)18形状円筒外輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする