CFES6BUUR 偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322277

偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)16タイプCFES-BUUR注文コード38322277品番CFES6BUUR
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。
偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。

寸法B(mm)12.2寸法B1(mm)28.2寸法B2(mm)16寸法B3(mm)-寸法C(mm)11寸法C1(mm)0.6寸法D(Φmm)16寸法G(mm)M6×1寸法G1(mm)8寸法H(mm)3寸法d1(Φmm)6タイプCFES-BUURシールシール形外径(Φmm)16幅(mm)11形状球面外輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする