曜日別特売
CFES10BUUR 偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322295

偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)22タイプCFES-BUUR注文コード38322295品番CFES10BUUR
参考基準価格(税別)¥5,420販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。
偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。

寸法B(mm)13.2寸法B1(mm)36.2寸法B2(mm)23寸法B3(mm)-寸法C(mm)12寸法C1(mm)0.6寸法D(Φmm)22寸法G(mm)M10×1.25寸法G1(mm)12寸法H(mm)4寸法d1(Φmm)10タイプCFES-BUURシールシール形外径(Φmm)22幅(mm)12形状球面外輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする