曜日別特売
CFE24-1B 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322462

偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)72タイプCFE-B注文コード38322462品番CFE24-1B
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。
偏心量は0.4mmから1.5mmです。

寸法B(mm)30.6寸法B1(mm)80.1寸法B2(mm)49.5寸法B3(mm)25.5寸法C(mm)29寸法C1(mm)0.8寸法D(Φmm)72寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)24寸法H(mm)12寸法de(Φmm)33タイプCFE-Bシールシールド形外径(Φmm)72幅(mm)29形状円筒外輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする