IKO(日本トムソン)
偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
80
タイプ
CFE-BR
注文コード
38322627
品番
CFE30BR
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。
偏心量は0.4mmから1.5mmです。
寸法B(mm)
37
寸法B1(mm)
100
寸法B2(mm)
63
寸法B3(mm)
32.5
寸法C(mm)
35
寸法C1(mm)
1
寸法D(Φmm)
80
寸法G(mm)
M30×1.5
寸法G1(mm)
30.5
寸法H(mm)
17
寸法de(Φmm)
41
タイプ
CFE-BR
シール
シールド形
外径(Φmm)
80
幅(mm)
35
形状
球面外輪
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方