曜日別特売
CFE12BUU 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322697

偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプCFE-BUU注文コード38322697品番CFE12BUU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900

スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。
偏心量は0.4mmから1.5mmです。

寸法B(mm)15.2寸法B1(mm)40.2寸法B2(mm)25寸法B3(mm)11.5寸法C(mm)14寸法C1(mm)0.6寸法D(Φmm)30寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13.5寸法H(mm)6寸法de(Φmm)16タイプCFE-BUUシールシール形形状円筒外輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38322697CFE12BUU10327536CFE12BUUCFE12BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327536偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする