※7-M14-4-LQ1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E6A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38324834 品番LQ1E6A-SN
参考基準価格(税別)¥11,390 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニオンエルボ サイズ【レジューシング】基準 チューブサイズ(インチ)1×7/8 継手種類ユニオンエルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする